AVC-D80-SVLCR-16T-VH Testine intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 35°, positivi a 7°

Codice art.: L23990 517
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 517
EAN / GTIN 7291075426298
Codice del produttore 3369290

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 77 mm, Functional Length (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 77 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 45 mm
  • Functional Width (WF) 57 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VCMT 160404
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello