A05F SCLCL-03 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: L23990 202
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 202
EAN / GTIN 7291075064834
Codice del produttore 6862277

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Altezza stelo (H) 4.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 9 mm
  • Altezza stelo (H) 4.8 mm

Della stessa serie "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello