SRDCN 3225P-12 Utensili con fissaggio a vite, per Inserti tondi a 7°

Codice art.: L23990 1995
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1995
EAN / GTIN 7291075074109
Codice del produttore 3600923

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 50 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 12.5 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 1204MO
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello