MULNL 2525M-12MW Utensili MULTI-WEDGE con bloccaggio a cuneo per inserti negativi rombici a 80°, trigonali e quadri

Codice art.: L23990 1633
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-WEDGE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1633
EAN / GTIN 7291075181999
Codice del produttore 3601793

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 35 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello