A-MULNR 20-4MW MULTI-WEDGE Lock, barre di alesatura per inserti rombici, trigonali e quadrati a 80° negativi

Codice art.: L23990 975
Nuovo prodotto
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
Serie MULTI-WEDGE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 975
EAN / GTIN 7291075185362
Codice del produttore 3602320

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.496″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.142″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.77″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.496″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.73″
  • Altezza stelo (H): 1.142″

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello