C6 PDJNR 45065-15-JHP Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1, con refrigerazione interna ad elevata pressione per inserti negativi rombici a 55°, con fissaggio leva

Codice art.: L23990 1501
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1501
EAN / GTIN 7291075301533
Codice del produttore 3603122

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 65 mm, Overall Length (OAL) 103 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 58 Degrees
  • Functional Length (LF) 65 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN.. 15..
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello