C4 PCLNL-27050-16X Teste con fissaggio a leva e attacco CAMFIX, per inserti rombici CNMX e CNMG

Codice art.: L23990 1089
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1089
EAN / GTIN 7291075272321
Codice del produttore 3606676

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 40 Degrees
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello