MTENN 16-3W-M Utensili con fissaggio a cuneo, per Inserti triangolari negativi.

Codice art.: L23990 1356
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1356
EAN / GTIN 7291075092448
Codice del produttore 3606516

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1.37″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Head Length (LH): 1.37″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): TNMG 33..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -8 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello