SCLCL 06-3 Utensili con fissaggio a vite per Inserti rombici, positivi a 7°

Codice art.: L23990 1085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1085
EAN / GTIN 7291075093414
Codice del produttore 3600864

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 2-1/2″ ,Head Length (LH) 0.56″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 2-1/2″
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Head Length (LH): 0.56″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): CC.. 3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/8″
  • Profondità stelo (B): 3/8″

Della stessa famiglia "ISOTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello