Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
- Front Type A
- Master Insert Identification (MIID) RCCT 1004MO
- Overall Length (OAL) 200 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
- Tipo di Stelo Round