RCMT 1607-FW IC830 Inserti dentellati SHREDMILL con 4 taglienti utili

Codice art.: L23970 158
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 158
EAN / GTIN 7291075186031
Codice del produttore 5606590

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 8 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello