FRW D103A150-4-.5-12 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: L23980 3139
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto End / face mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3139
EAN / GTIN 7291075185812
Codice del produttore 3197235

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Hub Diameter (DHUB): 1.378″
  • Overall Length (OAL): 1-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.03″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.236″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.378″
  • Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
  • Overall Length (OAL): 1-1/4″

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello