Descrizione:
Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 126 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Massima profondità di taglio (CDX) 32 mm
- Diametro della fresa (DC) 126 mm
- Cutting Item Count (CICT) 8
- Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm
- Flute Count (NOF) 8
- Hub Diameter (DHUB) 56 mm
- Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
- Overall Length (OAL) 26 mm
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4