T490 LNHT 160708PNR IC830 Inserto tangenziale a 4 taglienti

Codice art.: L23970 187
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 187
EAN / GTIN 7291075259995
Codice del produttore 5606614

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.05 mm, Spessore inserto (S) 15.9 mm, Larghezza inserto (W1) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.05 mm
  • Spessore inserto (S) 15.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello