T490 LNMT 080416PNR IC808 Inserti HELITANG a fissaggio tangenziale con 4 taglienti elicoidali.

Codice art.: L23970 150
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 150
EAN / GTIN 7291075259025
Codice del produttore 5607681

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.59 mm, Spessore inserto (S) 7.29 mm, Larghezza inserto (W1) 4.24 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.59 mm
  • Spessore inserto (S) 7.29 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello