HCM D.38-D-L6.0-C.50 Frese a candela con naso a sfera D=.375″

Codice art.: L23980 2801
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2801
EAN / GTIN 7291075267976
Codice del produttore 3103597

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.26″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 2″

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 1.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.188″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Head Length (LH): 2″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.38
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 47 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 2″

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello