HCC D.75-R.031-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: L23970 117
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 117
EAN / GTIN 7291075193473
Codice del produttore 5604288

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.504″ ,Spessore inserto (S) 0.183″ ,Larghezza inserto (W1) 3/4″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.031″
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE): 0.504″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.504″
  • Insert Included Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Spessore inserto (S): 0.183″
  • Larghezza inserto (W1): 3/4″
  • Numero di taglienti: 2

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello