HBR D.62-QF IC908 Inserti con profilo sferico a 220° per sgrossatura e semi-finitura, per lavorazioni in rampa e sottosquadri.

Codice art.: L23970 119
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 119
EAN / GTIN 7291075193619
Codice del produttore 5604297

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.42″ ,Spessore inserto (S) 0.133″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.42″
  • Spessore inserto (S): 0.133″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 2

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello