HM90 E90A-D16-2-C16-LB Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: L23980 2640
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2640
EAN / GTIN 7291075114973
Codice del produttore 3102572

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 180 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 38.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 180 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 38.1 mm

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello