HM90 APKT 100312PDR IC328 Inserti con 2 taglienti elicoidali, per spallamenti a 90° molto accurati

Codice art.: L23910 1113
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1113
EAN / GTIN 7291075125986
Codice del produttore 5603490

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 11.45 mm, Spessore inserto (S) 3.53 mm, Larghezza inserto (W1) 6.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.29 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.2 mm
  • Figura 1
  • Lunghezza inserto (INSL) 11.45 mm
  • Spessore inserto (S) 3.53 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello