T490 ELN D25-3-C25-08C Frese a candela HELITANG a 90° con inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 8 mm

Codice art.: L23980 2624
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2624
EAN / GTIN 7291075255522
Codice del produttore 3105491

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 26 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Head Length (LH) 28 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 26 mm

Della stessa famiglia "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello