HCM D25-D-L250-C32 Frese a candela multifunzionali ball-nose D=25

Codice art.: L23980 2454
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2454
EAN / GTIN 7291075266016
Codice del produttore 3103581

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 16.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 250 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 1.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type D
  • Head Length (LH) 125 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D250-QF
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ) 12 Nxm

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello