Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 154 mm, Tipo di Stelo CLICKFIT, Tipo di stelo CLICKFIT, Lunghezza utile (LU) 100 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Functional Length (LF) 112 mm
- Head Length (LH) 104 mm
- Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
- Overall Length (OAL) 154 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4 Degrees
- Tipo di Stelo CLICKFIT
- Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
- Forza (TQ) 2 Nxm
- Lunghezza utile (LU) 100 mm