FF WOMW 09T320T IC928 Inserti con spoglia positiva per lavorazioni ad elevati avanzamenti e ridotte profondità di taglio

Codice art.: L23970 146
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 146
EAN / GTIN 7291075162509
Codice del produttore 5605194

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10.6 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Insert Body Diameter (INSBD) 9.3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.6 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 3.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello