HCM D20-A-L150-C20 Frese a candela multifunzionali ball-nose D=20

Codice art.: L23980 2339
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2339
EAN / GTIN 7291075265989
Codice del produttore 3103577

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.4 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Front Type A
  • Head Length (LH) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D200-QF
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ) 12 Nxm

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello