S845 F45SX D8.0-12-2.5R16 Frese a manicotto a 45° per inserti economici a 8 taglienti

Codice art.: L23980 2324
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2324
EAN / GTIN 7291075209242
Codice del produttore 3104787

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.58″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 5.31″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.58″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 8.58″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.276″
  • Hub Diameter (DHUB): 5.31″
  • Master Insert Identification (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Della stessa famiglia "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello