S845 SXMU 1606ADTR-MM DT7150 Inserti quadri bilaterali HELIDO con 8 taglienti destri.

Codice art.: L23910 427
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 427
EAN / GTIN 7291075209112
Codice del produttore 5605443

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm, Diametro inscritto (IC) 16.2 mm, Spessore inserto (S) 7.45 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16.2 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa serie "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello