T490 ELN D1.25-2-W1.00-16 Frese a 90° con inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti elicoidali lunghi 16 mm

Codice art.: L23980 2309
Nuovo prodotto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2309
EAN / GTIN 7291075260427
Codice del produttore 3105482

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.63″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.63″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 2.859″
  • Head Length (LH): 1.57″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello