Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.734″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 5-1/4″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1.157″
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
- Diametro della fresa (DC): 0.528″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.734″
- Diametro massimo della fresa (DCX): 0.734″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 3
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
- Master Insert Identification (MIID): PNMT 0602
- Overall Length (OAL): 5-1/4″
- Tipo di Stelo: Round
- Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees
- Lunghezza utile (LU): 1.157″