Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 29.4 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Diametro della fresa (DC) 11.4 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16.7 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 16.7 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
- Master Insert Identification (MIID) PNMT 0602
- Overall Length (OAL) 110 mm
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 29.4 mm