FF EW D40-150-W32-09-C Frese per elevati avanzamenti con inserti FF WOMT

Codice art.: L23980 2277
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2277
EAN / GTIN 7291075162103
Codice del produttore 3103418

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 217.5 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 147 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Head Length (LH) 150 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF WOMT09T3
  • Overall Length (OAL) 217.5 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 147 mm

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello