HM90 E90A-D.62-2-C.62-LB Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: L23980 1887
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1887
EAN / GTIN 7291075115727
Codice del produttore 3102566

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 7″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1.44″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 7″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 15 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.44″

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello