HP E90AN-D.62-3-MMT10 Frese a candela con connessione filettata MULTI-MASTER che montano inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: L23980 1867
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1867
EAN / GTIN 7291075202359
Codice del produttore 3103914

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.58″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.21″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.58″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.303″
  • Drive Size (DRVS): 0.512″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Overall Length (OAL): 1.21″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3.2 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello