HP ADKT 190612PDTR IC908 Inserti con taglienti da 19mm

Codice art.: L23910 1035
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1035
EAN / GTIN 7291075212235
Codice del produttore 5604933

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 18.1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 21.8 mm, Spessore inserto (S) 6.87 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 21.8 mm
  • Spessore inserto (S) 6.87 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello