T490 ELN D1.25-4-W1.25-11 Frese a candela a 90° con inserti tangenziali T490 LN#T 11

Codice art.: L23980 1836
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1836
EAN / GTIN 7291075346497
Codice del produttore 3107154

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.35″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 1.42″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.35″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 3.109″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.42″

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello