Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 0.78″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
- Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 3
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.236″
- Front Type: B
- Head Length (LH): 5-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
- Overall Length (OAL): 12″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 7 Degrees
- Tipo di Stelo: Round