T490 ELN D1.00-3-C1.0-11B Frese a candela a 90° con inserti tangenziali T490 LN#T 11

Codice art.: L23980 1813
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1813
EAN / GTIN 7291075346466
Codice del produttore 3107149

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.35″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1.42″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.35″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 8″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.7 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.42″

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello