ERW D103A150-A-4-C1.25-12 Utensili SHREEDMILL per profilatura di sgrossatura

Codice art.: L23980 1805
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1805
EAN / GTIN 7291075233018
Codice del produttore 3105170

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.03″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.03″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.03″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.236″
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 2″
  • Master Insert Identification (MIID): RCCT 1206MO
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello