H690 EWN D1.00-5-W0.75R04 Frese a candela a 90° per inserti trigonali bilaterali H690 WNMU 0403 con 6 taglienti elicoidali

Codice art.: L23980 1709
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1709
EAN / GTIN 7291075431186
Codice del produttore 3341141

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.157″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.157″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 2.484″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.1 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello