H690 WNMU 070512PNTR IC845 Inserti trigonali con 6 taglienti elicoidali, per precisi spallamenti da 90°

Codice art.: L23910 1362
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 1362
EAN / GTIN 7291075352207
Codice del produttore 3318215

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 7.3 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 7.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Della stessa serie "HELIDO Trigon Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello