HP E90AN-D1.00-7-C.75-7C Frese a candelacon inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: L23980 1705
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1705
EAN / GTIN 7291075180688
Codice del produttore 3103622

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.303″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Functional Length (LF): 4-1/2″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello