FF EW D1.50-5.0-CF4-06-C Frese FeedMill con attacco ClickFit, per fresatura ad elevati avanzamenti. Monta inserti FF WOMT

Codice art.: L23980 1684
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1684
EAN / GTIN 7291075177930
Codice del produttore 3103618

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.95″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.047″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 7.13″ ,Tipo di Stelo CLICKFIT ,Tipo di stelo CLICKFIT ,Lunghezza utile (LU) 5″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.732″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.95″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.95″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 5.47″
  • Head Length (LH): 5.15″
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
  • Overall Length (OAL): 7.13″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: CLICKFIT
  • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 5″

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello