HTF D2.0-05-0.75-R-LN10 Frese a manicotto per inserti tangenziali con 4 taglienti per extra-finitura

Codice art.: L23980 1656
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFIN
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1656
EAN / GTIN 7291075387568
Codice del produttore 3331910

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 1.574″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0098″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
  • Master Insert Identification (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Overall Length (OAL): 1.574″

Della stessa serie "TANGFIN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello