HTF D100-08-32-R-LN10 Frese a manicotto per inserti tangenziali con 4 taglienti per extra-finitura

Codice art.: L23980 1100
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGFIN
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1100
EAN / GTIN 7291075387537
Codice del produttore 3331878

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 78 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.4 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 78 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Della stessa serie "TANGFIN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello