HCM D.75-A-L6.0-C.75 Frese a candela con naso a sfera D=.750

Codice art.: L23980 1653
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1653
EAN / GTIN 7291075266054
Codice del produttore 3103605

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.528″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 2.4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.673″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.528″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Front Type: A
  • Head Length (LH): 2.4″
  • Master Insert Identification (MIID): HBR D.75-QF
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Forza (TQ): 12 lbfxin
  • Lunghezza utile (LU): 2.4″

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello