Descrizione:
Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.22″ ,Diametro della fresa (DC) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 1″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.56″ ,Overall Length (OAL) 1-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
Proprietà:
- Arbor Style: B
- Massima profondità di taglio (CDX): 1.22″
- Diametro della fresa (DC): 5″
- Cutting Item Count (CICT): 8
- Larghezza massima di taglio (CWX): 1″
- Larghezza minima di taglio (CWN): 3/4″
- Flute Count (NOF): 8
- Hub Diameter (DHUB): 2.56″
- Master Insert Identification (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
- Overall Length (OAL): 1-1/2″
- Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4