LNKX 1506PNTN DT7150 Inserti tangenziali con fase negativa di rinforzo, per condizioni sfavorevoli

Codice art.: L23970 214
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 214
EAN / GTIN 7291075160628
Codice del produttore 5605399

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15 mm, Spessore inserto (S) 13.88 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm
  • Spessore inserto (S) 13.88 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello