T490 ELN D1.25-5-M16 Frese a candela a 90° con attacco filettato FLEXFIT con inserti a fissaggio tangenziale

Codice art.: L23980 1604
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1604
EAN / GTIN 7291075263695
Codice del produttore 3104951

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.14″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 2.16″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.14″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Drive Size (DRVS): 0.984″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 1.18″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 2.16″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello