SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Frese a disco registrabili con cartucce che montano inserti T490 LNHT 1306PNTR/L.

Codice art.: L23980 1581
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1581
EAN / GTIN 7291075327236
Codice del produttore 3106880

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 2.22″ ,Diametro della fresa (DC) 8.039″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.9″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.69″ ,Flute Count (NOF) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 3″ ,Overall Length (OAL) 1-1/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2.22″
  • Diametro della fresa (DC): 8.039″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.9″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.69″
  • Flute Count (NOF): 14
  • Hub Diameter (DHUB): 3″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 1-1/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 7

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello