T490 ELN D.75-3-M10 Frese a candela a 90° con attacco filettato FLEXFIT, con inserti a fissaggio tangenziale.

Codice art.: L23980 1575
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1575
EAN / GTIN 7291075263671
Codice del produttore 3104949

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.71″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.97″ ,Lunghezza utile (LU) 1″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.71″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M10
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Drive Size (DRVS): 0.591″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 1.18″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 1.97″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.8 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1″

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello